Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eyelet-Setter, mit 6 Spitzen, Druckknopf-Funktion, SB-Btl 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Eyelet-Setter, mit 6 Spitzen
Produktfoto: Eyelet-Setter, mit 6 Spitzen
Rayher Eyelet-Setter, mit 6 Spitzen
Anleitung: Eyelet-Setter, mit 6 Spitzen
Artikel-Nr.:
     C825-7845900
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7845900
EAN/GTIN:
     4006166954160
Suchbegriffe:
Eyeletswerkzeuge
Wellpappe

Eyelets sind Ringösen bzw. Nieten und gehören neben Perlen, Federn, Knöpfen, etc. mittlerweile zur Grundausstattung eines jeden Hobbybastlers. Mit diesen kleinen Teilchen kannst du deine Karten, Alben oder Scrapbooking-Designs auf ganz besondere Art und Weise aufpeppen. Darüber hinaus dienen die Eyelets auch dazu, Materialien wie Stoff, Leder, Moosgummi, Filz und Folie zu verschönern. Des Weiteren kannst du genauso gut Fotos in Alben oder Büchern mit Eyelets befestigen – eine clevere Alternative zum Klebstoff oder Tesaband. Dank der Eyelets ist es zudem möglich, Teile beweglich miteinander zu verbinden. Wie du den Eyelet-Setter bedienst? Ganz einfach: Zunächst schraubst du den Puncher bzw. Stanzer in den Griff des Eyelet-Werkzeugs. Danach ziehst du den Griff so lange nach oben, bis er einrastet. Anschließend drückst du auf den Knopf an der Seite; auf diese Weise wird ein Loch in das von dir gewünschte Material gestanzt (lege dabei am besten die mitgelieferte Matte unter). Daraufhin schraubst du den Setter bzw. Setzer in den Griff ein und lädst ihn so wie oben beschrieben erneut auf. Nun das Eyelet in das gestanzte Loch stecken, das Werkstück umdrehen und die Öse durch Betätigung des Auslösers auf der Rückseite des Papiers, Lederzuschnitts, etc. festmachen. Dank des Setters spreizt sich der Fuß des Eyelets auf und es bleibt so fest sitzen. Insgesamt beinhaltet das Set 1 Schneidematte (ca. 16x10 cm), das Werkzeug (Länge von ca. 17 cm), 3 Puncher (Lochdurchmesser von ca. 2-4,5 mm), 1 Spitze und 2 Setter. Es eignet sich für alle gängigen Eyelets. Lass deiner Phantasie freien Lauf und kreiere dein individuelles Eyelet-Schmuckstück!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.