Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte A4, uni, FSC Mix Credit, 210x297mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, sonnengelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Karte A4, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Karte A4, uni, FSC Mix Credit
Rayher Karte A4, uni, FSC Mix Credit
Farbauswahl: Karte A4, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Karte A4, uni, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-80021161
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     80021161
EAN/GTIN:
     4006166093722
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte a4
doppelkarte

Format DIN A4 (210 x 297 mm). Grammatur: 220g/m². Feine Linien-Struktur auf der Vorderseite (geripptes Papier). Mit Tintenstrahl- und Laserdrucker bedruckbar. Mit Tinte und diversen Stiften beschriftbar. Die Beschriftung “franst” nicht aus. Zum Bestempeln geeignet. Mit Hebelstanzern kann die DIN A 4 Karte ausgestanzt werden. Die DIN A 4 Karte ist PH-neutral hergestellt und somit auch für Scrapbooking ideal geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
sonnengelb
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: rayher faltkarte, Paper Line - Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
80021308
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
80021404
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
80021314
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.