Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfetti, 2cm ø, pink,gold,rosa, SB-Btl 30g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Konfetti, 2cm ø
Produktfoto: Konfetti, 2cm ø
Rayher Konfetti, 2cm ø
Verpackungsfoto: Konfetti, 2cm ø
Produktfoto: Konfetti, 2cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-87100000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     87100000
EAN/GTIN:
     4006166429705
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Inhalt:
30 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Celebration, Party
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Beutel enthält 30 Gramm (€ 0,11167* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.