Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohhalme, 22 cm lang, bunt gemischt, Tüte 50 Halme


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Strohhalme, 22 cm lang
Produktfoto: Strohhalme, 22 cm lang
Rayher Strohhalme, 22 cm lang
Artikel-Nr.:
     C825-8906300
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8906300
EAN/GTIN:
     4002727880015
Suchbegriffe:
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Partygeschirr
Stroh-Halme
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Inhalt:
50 Stück
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, strohhalme 220mm, stroh halme, Stahlwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 50 Stück (€ 0,0418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.