Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Aufreihgarn
>
Schmuckkordel
>
Artikel
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-8947302
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
8947302
EAN/GTIN:
4006166777950
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Nylon
Farbe:
weiß
Inhalt:
20 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Schmuckdesign
>
Ketten, Colliers & Co.
>
Schmuckkordeln
Weitere Suchbegriffe:
schmuckkordel rayher
,
schmuckkordel
,
Schminkpinsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,51*
1 Stück enthält 20 Meter (€ 0,1255* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, creme
Rayher Hobby
8947396
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, d.blau
Rayher Hobby
8947310
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, d.braun
Rayher Hobby
8947305
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, flieder
Rayher Hobby
8947335
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, grau
Rayher Hobby
8947325
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, h.grün
Rayher Hobby
8947311
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, kastanie
Rayher Hobby
8947364
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, m.blau
Rayher Hobby
8947309
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, pink
Rayher Hobby
8947333
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, rosé
Rayher Hobby
8947316
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, rot
Rayher Hobby
8947318
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, schwarz
Rayher Hobby
8947301
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 1 mm, SB-Karte 20 m, türkis
Rayher Hobby
8947307
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen