Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachskordel m. Nylonkern, 0,6mm ø, Spule, SB-Btl 10m, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Wachskordel m. Nylonkern, 0,6mm ø
Produktfoto: Wachskordel m. Nylonkern, 0,6mm ø
Rayher Wachskordel m. Nylonkern, 0,6mm ø
Farbauswahl: Wachskordel m. Nylonkern, 0,6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-89812576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     89812576
EAN/GTIN:
     4006166302954
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Inhalt:
10 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schminkpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Beutel enthält 10 Meter (€ 0,318* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
89812372
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
89812102
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.