Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Kunststoffwasserwaage
>
Artikel
STABILA Wasserwaage Type 104 ALLROUND, 25 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8317-06901
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
06901
EAN/GTIN:
4005069069018
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage
STABILA Wasserwaage Type 104 ALLROUND, 25 cm
Kunststoff-Wasserwaage für Anwendungen in beengten Verhältnissen.
Drehbare Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln.
Mit 4 Anreißkanten im 45°-, 60°-, 120°- und 135°-Winkel sowie Skala mit cm/mm-Teilung an der Basis.
Im Werkzeugkoffer leicht verstaubar.
Kunststoff-Messfläche schont empfindliche Oberflächen.
Mit STABILA Präzisionslibelle – Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m.
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Kunststoff-Profil
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1.80 cm
Nettogewicht:
0.12 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
250 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
54 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
118 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
1 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Winkellibellen (drehbar):
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
... >
Stabila Katalog
>
Wasserwaagen
>
Standard-Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Torpedo-Wasserwaage
,
Torpedowasserwaage
,
Kunststoff-Wasserwaage
,
Kunststoffwasserwaage
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
torpedo-wasserwaage 25cm
,
klein wasserwaage
,
wasserwaage stabila
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 S REM Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-/ 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Messgeräte
17832
ab € 34,60*
Ähnlich
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W360 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 1 Winkel-Libelle, Made in...
STABILA Messgeräte
16670
ab € 38,18*
Ähnlich
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 TMW, 26 cm, leichtes Alu-Profil, Magnetstreifen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 drehbare Winkel-Libelle, Made in Germany
STABILA Messgeräte
14010
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen