Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8317
>
Stabila Katalog
>
Laser
>
Laser-Zubehör
>
Artikel
STABILA Neigungskeil NKL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8317-16782
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
16782
EAN/GTIN:
4005069167820
STABILA Neigungskeil NKL
Neigungskeil für den Einsatz von Rotationslasern auf Baustativen.
Mit Hilfe einer Kurbel kann der Laser manuell auf eine gewünschte Neigung von 0° bis 90° eingestellt werden.
Dreh- und abnehmbarer Kopf mit 5/8"-Gewindeschraube für sicheren, bequemen Aufbau.
Skalen in Grad und Prozent.
Für Rotationslaser mit manuellem Betriebsmodus.
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 "
Länge:
19.30 cm
Höhe:
12.30 cm
Breite:
15.90 cm
Nettogewicht:
1.88 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
238 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
238 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
198 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
162 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
2158 g
Gewicht Papier/Pappe:
312 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
... >
Stabila Katalog
>
Laser
>
Laser-Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
STABILA Messgeräte
19240
ab € 568,97*
Zubehör
STABILA Rotationslaser LAR 160, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem ...
STABILA Messgeräte
19157
ab € 484,65*
Zubehör
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Messgeräte
19241
ab € 582,63*
Zubehör
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Messgeräte
19019
ab € 1.170,27*
Zubehör
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Messgeräte
19111
ab € 1.191,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen