Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-17775
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17775
EAN/GTIN:
     4005069177751
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany

Mit dieser praktischen Miniformat-Wasserwaage können Elektriker Unterputz-Schalter und -Steckdosen schneller ausrichten. Die Wasserwaage wird auf den Metallrahmen aufgesetzt und bleibt dank besonders starkem Seltenerd-Magnetsystem während des Messvorgangs dort haften. Durch die Aussparung für die Schraubendreher-Führung kann der Rahmen bei aufgesetzter Wasserwaage justiert werden. Mit der Pocket Electric sind Schalter und Steckdosen im Handumdrehen installiert.
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Anzahl Libellen:
1
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Kunststoff-Profil
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Ausstattung:
ohne Gürtel-Clip
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Breite:
2 cm
Nettogewicht:
0.03 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
76 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
45 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
330 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
42 g
Gewicht Papier/Pappe:
4 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
1 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,09*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17768
ab € 11,31*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 16,50*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.