Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder
STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder
Logo
STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder
STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder
STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder
STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder
Artikel-Nr.:
     C8317-17927
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17927
EAN/GTIN:
     4005069179274
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder

Maßstab mit Fernsichtskala (E-Teilung), Rückseite mit metrischer Skala.
PEFC-Siegel – nachhaltige Waldbewirtschaftung.
Integriertes Winkelschema – schnelles Anlegen und Übertragen häufig verwendeter Winkel.
Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen.
Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder für exaktes Einrasten.
Widerstandsfähige Lackierung zum Schutz der Skala.
Beidseitige cm/mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig, Geo
Farbe:
weiß
Kopffarbe:
Maßstabfarbe
Beschichtung:
Durchstoßlackierung
Gelenkkonstruktion:
innenliegende Stahlgelenke und sichtbarem Niet
Höhe:
3.40 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
34 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
100 g
Gewicht Folien:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.10 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 3,48*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,16*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.