Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
Logo
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)
Artikel-Nr.:
     C8317-18816
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18816
EAN/GTIN:
     4005069188160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220, max. Messbereich 30 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2 x AAA)

Der kompakte, einfach zu bedienende LD 220 verfügt über vier Basis-Messfunktionen und ist für Messungen bis 30 m ausgelegt. Ein unkompliziertes Werkzeug, das professionellen Anwendern Routinemessungen erleichtert, präzise Messergebnisse liefert und Zeit und Kosten spart.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Genauigkeit +/-:
3 mm
Betriebsdauer (Anzahl Messungen):
5000
Batterie Typ:
AAA
Anzahl Batterien:
2 St
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Funktionen:
4
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
135 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
135 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
225 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
200 g
Gewicht Elektroschrott:
77 g
Gewicht Papier/Pappe:
104 g
Gewicht Batterie:
22 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Min. Messbereich:
0.20 m
Max. Messbereich:
30 m
Spannungsversorgung:
Batterie
Speichermöglichkeit:
Nein
Mit Datentransfer:
Nein
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Mit Stativhalterung:
Nein
Schutzklasse:
IP 54
Maßeinheit:
sonstige
Länge:
5 cm
Höhe:
10.50 cm
Breite:
2.50 cm
Nettogewicht:
0.07 kg
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14751
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.