Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)
Logo
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)
Artikel-Nr.:
     C8317-18986
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18986
EAN/GTIN:
     4005069189860

STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-5-120 (für 5 Wasserwaagen von 25–120 cm)

Strapazierfähige, verschließbare Wasserwaagen-Kombitasche mit Trageriemen.
5 Fächer für bequemen Transport und geschützte Aufbewahrung von Wasserwaagen-Sortimenten.
Für Wasserwaagen der Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 40 cm und 25 cm.
Zusätzliche Ösen zum individuellen Befestigen der Kombitasche im Fahrzeug oder der Werkstatt.
Einsatz für Visitenkarten, Namens- oder Adressschild.
Weitere Informationen:
Länge:
132 cm
Breite:
17.50 cm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
530 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
205 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
486 g
Gewicht Folien:
26 g
Gewicht Papier/Pappe:
12 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Innenmaterial:
sonstige
Außenmaterial:
sonstige
Höhe:
2.80 cm
Nettogewicht:
0.45 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16320
ab € 2,25*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.