Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalteru...
Artikel-Nr.:
     C8317-19033
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19033
EAN/GTIN:
     4005069190330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser stabila

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 30 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Tasche

Für alle Profis, die auf präzise und optimal sichtbare Laserlinien setzen, ist der LAX 300 G der ideale Partner im Innenausbau. Die innovative STABILA GREENBEAM-Technologie steht für gestochen scharfe, extrem helle und lange Laserlinien, mit denen Sie noch effizienter und produktiver arbeiten können. Lot- und Nivellierarbeiten können gleichzeitig an Boden, Wand und Decke vorgenommen werden – das macht den Laser zu einem Allroundtalent mit zahlreichen Einsatzgebieten.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
510 nm
Liniengeradheit +/-:
0.20 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl oben +/-:
0.30 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl unten +/-:
0.40 mm/m
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
3 St
Stativanschluss:
1/4"
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Farbe:
gelb
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
187 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
187 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
230 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
98 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1120 g
Gewicht Elektroschrott:
468 g
Gewicht Papier/Pappe:
200 g
Gewicht Batterie:
70.50 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4.50 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.30 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
30 m
Betriebsdauer:
15 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 54
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
12 cm
Höhe:
10 cm
Breite:
6 cm
Nettogewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, kreuzlinienlaser 30m
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14339
ab € 14,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 175,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 143,10*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,14*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,33*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.