Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     C8317-19663
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19663
EAN/GTIN:
     4005069196639
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 50 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit

Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 1000 FIBREGLASS vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, leichtes und knicksicheres Glasfaserband sowie Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
50 m
Art der Skala:
einseitig
Bandmaterial:
Glasfasermaßband
CE-Kennzeichen:
Ja
Haken:
Universalhaken
Länge:
26 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
34.50 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
290 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
290 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
430 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1080 g
Gewicht Papier/Pappe:
210 g
Gewicht Kunststoffe:
100 g
Material Gehäuse:
PC-ABS / TPE
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Grüner Punkt:
Ja
Skalierung:
cm
Maßanfang:
B (ab Beschlagkante)
Art des Gehäuses:
Y-Rahmen
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
50 m
Werkstoff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse III
Bauartzulassung:
Ja
Nettogewicht:
0.83 kg
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.