Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Zyklonsauger
>
Artikel
BGC41X36, Beutelloser Staubsauger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8321-BGC41X36
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
BGC41X36
EAN/GTIN:
4242005218837
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Leistung Stark, sauber, schnell. Ohne Beutel. SmartSensor Control: Minimierter Wartungsaufwand. Keine Folgekosten. Das QuattroPower System kombiniert verschiedene leistungsfähige Technologien für ein herausragendes Reinigungsergebnis. Kontinuierliche Leistungsüberwachung durch SmartSensor Control SilenceSound System™: innovative Dämm-Materialien, Motoraufhängung, strömungsoptimierte Luftwege und ein geräuschreduziertes Zubehör sorgen für ein extrem leises Betriebsgeräusch von 68 dB(A). Hygiene UltraAllergy Hygienefilter: ausgezeichnete Filtration – entwickelt für Allergiker. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig. Filterreinigung: Geringer Reinigungsaufwand dank EasyClean System. Komfort SilenceSound System™: innovative Dämm-Materialien, strömungsoptimierte Luftwege und ein geräuschreduziertes Zubehör sorgen für ein leises Betriebsgeräusch Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden. Geeignet für die schonende Parkettreinigung Betriebsgeräusch: 68 dB dB(A) 2-teiliges Zubehör: Polster- und Fugendüse Staubbehältervolumen: XL Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Aktionsradius: 10 m Automatischer Kabeleinzug 2 komfortable Gerätegriffe Ergonomischer Handgriff Park- und Abstellhilfe Kompakte Gerätegröße Gewicht: 5.6 kg (ohne Saugzubehör) 2 große Heckräder /1 Lenkrolle Teleskoprohr * Garantiebedingungen unter https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Bodenstaubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
beutellose bodenstaubsauger bosch
,
beutellose bodenstaubsauger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen