Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
BGL6LHYG, Staubsauger mit Beutel
Artikel-Nr.:
     C8321-BGL6LHYG
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGL6LHYG
EAN/GTIN:
     4242005231874
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Leistung 10 Jahre Motorgarantie: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie "Made in Germany". (Garantiebedingungen unter https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie) PowerProtect System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn sich der Beutel füllt. Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten. Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL. Betriebsgeräusch: 75 dB(A) Hygiene UltraAllergy Hygienefilter: ausgezeichnete Filtration – entwickelt für Allergiker. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig. AirFresh Staubbeutel: beseitigt unangenehme Gerüche und sorgt für saubere Ausblasluft – ideal für Haustierbesitzer. Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL Komfort Remote Power Control: einfach zu handhabende Leistungsregulierung. Universal-Bürste: dank der integrierten Bürste gelingt eine sanfte Reinigung von Möbeln und schwer zu erreichenden Stellen. Umschaltbare Rollendüse Überlegenes Design: trendige, matte Oberflächen, LED Licht und farbenfrohe Beschichtungen. Aktionsradius: 12 m Teleskoprohr Staubbeutelvolumen: XL Automatischer Kabeleinzug 4 Lenkrollen Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Staubbeutelwechselanzeige Park- und Abstellhilfe Gewicht: 4.3 kg (ohne Saugzubehör) Technische Spezifikation BGL6LHYG weiß EAN: 4242005231874 * Garantiebedingungen unter https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5… / VZ5… Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt. ***** Messungen durchgeführt nach DIN EN 60312-1:2017
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.