Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHZUPAD1, Wischpads


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BHZUPAD1, Wischpads
BHZUPAD1, Wischpads
BHZUPAD1, Wischpads
BHZUPAD1, Wischpads
Artikel-Nr.:
     C8321-BHZUPAD1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BHZUPAD1
EAN/GTIN:
     4242005462018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Leistung Die weichen Mikrofasern der rotierenden Wischpads entfernen Flecken schonend und effektiv zugleich – dank 2in1 DynamicAqua Düse mit automatischer Wasserdosierung. Die Wischpads entfernen Schmutz auf dem Boden mit einer Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 200 U/min. Die Mikrofaser Wischpads sind Zubehör für den Unlimited 7 ProHygienic Aqua – für kraftvolles Saugen und gründliches Wischen in einem Schritt. Komfort Die Wischpads können mehrfach eingesetzt werden, sind bei 40°C in der Waschmaschine waschbar und halten ca. 6 Monate lang. Spezielle Laschen ermöglichen das leichte und hygienische Abnehmen der Wischpads von der Düse – ganz ohne Schmutzkontakt. Einfaches Anbringen und Abnehmen der Wischpads dank praktischem Klettverschluss. Abmessungen Durchmesser: ~ 140 mm (mit Laschen ~ 160 mm) Zusatzinformationen Lieferumfang: 2 x 2 Mikrofaser Wischpads Kompatibel mit BKS71HYG1, BKS71HYG3 Zubehör-Typ: Wischpads Original Bosch Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.