| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-BIC630NB1 Herst.-Nr.: BIC630NB1 EAN/GTIN: 4242002813837 |
| | |
|
| | |
| Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten Design Drehwähler Glas-Heizplatte Komfort Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Garraumvolumen: 20 l Beladung bis 25 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck 5 Funktionen: Teig gehen lassen, Auftauen von emfpindlichen Speisen, Getränke und Speisen warm halten, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) Grifflos (push&pull) Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW Nennspannung: 220 - 240 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | schwarz | Bauform: | Einbaugerät | Fassungsvermögen Teller (28 cm): | 12 | Fassungsvermögen Espressotassen: | 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrwärmer |
| | |
| |