| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-CDG634AS0 Herst.-Nr.: CDG634AS0 EAN/GTIN: 4242005101740 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Backofentyp und Heizart Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C Garraumvolumen: 38 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Design intuitiver Bedienring Garraum: Edelstahl Reinigung Vollglas-Innentür Komfort TFT mit Klartextanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot AutoPilot 20 Programme Schließen gedämpft Backofengriff aus Aluminium AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Garraumbeleuchtung Wassertank mit 1.3 l Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Kühlgebläse Zubehör 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |