Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
CEG732XB1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8321-CEG732XB1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CEG732XB1
EAN/GTIN:
     4242005322718
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Grill 1.9 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Design Garraum aus Edelstahl mit Glasboden TouchControl-Bedienung Bedienung über Sensortasten Reinigung Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Komfort Elektronik-Uhr TFT Touchdisplay Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen AutoPilot 10 Programme 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung Garraumvolumen: 36 l Soft Close Zubehör 1 x Einschubrost Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 3.01 kW Nennspannung: 220 - 240 V Geeignet für 60 cm breite Hochschränke Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 564mm Nischenmaße (HxBxT): 450 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
36 l
Max. Mikrowellenleistung:
1000 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
564 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,95*
€ 1.110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,55*
€ 1.102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,37*
€ 1.064,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,87*
€ 1.038,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,81*
€ 1.012,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.