Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
CFA634GS1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8321-CFA634GS1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CFA634GS1
EAN/GTIN:
     4242002937885
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Garraumvolumen: 36 l Design Garraum aus Edelstahl mit Glasboden Reinigung Reinigungsunterstützung Komfort Elektronik-Uhr intuitiver Bedienring, Kurzhubtasten, Runde Bedienknebel, Starttaste, TouchControl-Bedienung Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen AutoPilot 7 Programme 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb LED-Innenbeleuchtung Backofengriff aus Aluminium Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Glasschale Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW Nennspannung: 220 - 240 V Geeignet für 60 cm breite Hochschränke Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 595 x 545mm Nischenmaße (HxBxT): 450 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
36 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
455 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
545 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,64*
€ 1.178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,17*
€ 1.169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,19*
€ 1.122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,89*
€ 1.091,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,81*
€ 1.050,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.