Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFL064A52, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
DFL064A52, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DFL064A52
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFL064A52
EAN/GTIN:
     4242005231911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube bosch
Bauform 60 cm Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Komfort Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Kurzhubtasten 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gebläsenachlauf 10 Minuten Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:268m³/h Intensivstufe:400 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:62dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB Umluftleistung: max. Normalbetrieb216m³/h Intensivstufe239 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW 1 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Gesamtanschlusswert: 74 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
74 W
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
268 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
263 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.