Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM064W54, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DFM064W54
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFM064W54
EAN/GTIN:
     4242005231997
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, grau-metallic Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Komfort Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges Wippenschalter 3 Leistungsstufen Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 131 lux Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb:257 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:69 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor Kondensatormotor Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 108 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
108 W
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
388 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
257 m³/h
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.