Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFR067A52, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
DFR067A52, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DFR067A52
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFR067A52
EAN/GTIN:
     4242005232017
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, grau-metallic Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Komfort Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gebläsenachlauf 10 Minuten Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:399m³/h Intensivstufe:728 m³/h Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:358m³/h Intensivstufe:628m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
144 W
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
399 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
358 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.