Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFS067K51, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
DFS067K51, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DFS067K51
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFS067K51
EAN/GTIN:
     4242005232079
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube bosch
Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gebläsenachlauf 10 Minuten Luftgütesensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion SoftLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb392m³/h Intensivstufe717 m³/h Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:392m³/h Intensivstufe:717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Abluftleistung nach EN 61591: max. 717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:358m³/h Intensivstufe:628m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W Betriebsart und Leistung
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
144 W
Gesamthöhe:
426 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
392 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
358 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,85*
€ 616,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,28*
€ 564,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.