Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIB97JP50, Inselhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
DIB97JP50, Inselhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DIB97JP50
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DIB97JP50
EAN/GTIN:
     4242005086573
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB Bauform Design Betriebsart und Leistung Betriebsart und Bedienung Leistung Umwelt und Sicherheit Komfort Maße Technische Informationen Inselesse Edelstahl 90 cm 90 cm Inselesse, Edelstahl Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Für Deckenmontage über Kochinseln DirectSelect-Bedienung Elektronische Steuerung DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gebläsenachlauf 10 Minuten Innenrahmen, reinigungsfreundlich Dimm-Funktion SoftLight Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 409 lux Farbtemperatur: 3500 K Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb445m³/h Intensivstufe719 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 719 m³/h Max. Lüfterleistung 445 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:445m³/h Intensivstufe:719 m³/h Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:54dB(A) re 1 pW Intensivstufe:65 dB(A) re 1 pW Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Max. Förderleistung: 719 m3/h Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm Gesamtanschlusswert: 146 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Spannung: 220 - 240 V Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:343m³/h Intensivstufe:442m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:66dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
146 W
Höhe des Kamins:
698-878 mm | 698-998 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
445 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
343 m³/h
Geräuschemission:
54 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm | 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,47*
€ 1.153,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,12*
€ 1.140,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,01*
€ 1.086,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,26*
€ 1.047,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,72*
€ 989,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.