Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUL63CC50, Unterbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
DUL63CC50, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DUL63CC50
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DUL63CC50
EAN/GTIN:
     4242002968506
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzugshaube 60 cm
Betriebsart und Leistung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Komfort Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Umwelt und Sicherheit Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas Technische Informationen Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Maße Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Gesamtanschlusswert: 146 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
146 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 100 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, bosch dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.