Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWB67CM50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
DWB67CM50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8321-DWB67CM50
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWB67CM50
EAN/GTIN:
     4242005086597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB Bauform Design Betriebsart und Leistung Betriebsart und Bedienung Leistung Umwelt und Sicherheit Komfort Maße Technische Informationen Wandesse Edelstahl 60 cm 60 cm Wandesse, Edelstahl Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Für Wandmontage über Kochstellen Schnellmontagebefestigung DirectSelect-Bedienung Elektronische Steuerung DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Innenrahmen, reinigungsfreundlich Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 267 lux Farbtemperatur: 3500 K Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb415m³/h Intensivstufe671 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 671 m³/h Max. Lüfterleistung 415 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:415m³/h Intensivstufe:671 m³/h Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 689 x 598 x 500mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Max. Förderleistung: 671 m3/h Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm Gesamtanschlusswert: 143 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Spannung: 220 - 240 V Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:330m³/h Intensivstufe:409m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
143 W
Höhe des Kamins:
582-908 mm | 568-1018 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
414 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
330 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm | 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,07*
€ 549,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.