Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWB67IM50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
DWB67IM50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8321-DWB67IM50
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWB67IM50
EAN/GTIN:
     4242005051076
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Betriebsart und Leistung Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:64dB(A) re 1 pW Intensivstufe:73 dB(A) re 1 pW Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:458m³/h Intensivstufe:752 m³/h Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:404m³/h Intensivstufe:499m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:72dB(A) re 1 pW Intensivstufe:76 dB(A) re 1 pW Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 242 lux Farbtemperatur: 3500 K Komfort DirectSelect-Bedienung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige Elektronische Steuerung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Umwelt und Sicherheit Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Technische Informationen Für Wandmontage über Kochstellen Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 255 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
255 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
404 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.