Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWB96BC50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
DWB96BC50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8321-DWB96BC50
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWB96BC50
EAN/GTIN:
     4242005036097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Bauform 90 cm Wandesse Für Wandmontage über Kochstellen Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:74 dB(A) re 1 pW Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Komfort Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 91 lux Farbtemperatur: 3500 K Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 3Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite Doppelflutiges Hochleistungsgebläse energieeffiezienter Kondensatormotor Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Technische Informationen Gesamtanschlusswert: 220 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe Technische Info Mindestabsicherung: 10 A. Spannung 220 - 240 V. Frequenz 50 Hz. Kassette mit Alurahmen
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
220 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
619 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.