Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
DWJ91LT60, Umluft-Wandhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DWJ91LT60
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWJ91LT60
EAN/GTIN:
     4242005391257
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
Design: Schräg-Essen-Design Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 422 lux Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite 3 Metallfettfilter Komfortfunktionen: PerfectAir Luftgütesensor: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse DirectSelect Control 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Nachlaufautomatik: 10 Minuten Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist) Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Vollautomatischer Dunstabzug Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren. Favoriten Taste: ja - direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto). Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffnen Sie das intelligente Universum Ihres Dunstabzugs aus (Partnerdienst erforderlich). LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Innenrahmen, reinigungsfreundlich Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Umluft: Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 214 m3/h; Geräuschwert: 42 dB (A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 312 m3/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:  437 m3/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 751 m3/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m3/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 250 W Spannung: 220 - 240 V Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage Umweltfreundliche Verpackung Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer PerfectAir Luftgütesensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Informationen zur Planung und Installation: Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Anschlusswert:
250 W
Höhe der Haube:
450 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
447 mm
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
437 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,37*
€ 1.293,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,75*
€ 1.282,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,90*
€ 1.230,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,33*
€ 1.195,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,26*
€ 1.158,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.