Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWK87FN60, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8321-DWK87FN60
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWK87FN60
EAN/GTIN:
     4242005403455
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
Design: Schräg-Essen-Design Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt. Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 502 lux Dunstabzug an Vorder- und Unterseite 2 Metallfettfilter Komfortfunktionen: TouchSelect 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Gebläsenachlauf 10 Minuten Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist) Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang) Vollautomatischer Dunstabzug Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren. LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar. Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Abluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:223 m3/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:319 m3/h; Geräuschwert 48 dB  (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:431 m3/h; Geräuschwert 56 dB  (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:768 m3/h; Geräuschwert 68 dB  (A) re1pW Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Leistung Umluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:208 m3/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:309 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:429 m3/h; Geräuschwert: 62 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:724 m3/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:210 m3/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:300 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:427 m3/h; Geräuschwert: 64 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:687 m3/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Spannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert: 140 W Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage Umweltfreundliche Verpackung Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch Informationen zur Planung und Installation: Gerätemaße Abluft (HxBxT): 753-996 x 790 x 433 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 790 x 433 mm Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 790 mm x 433 mm Abluftstutzen Ø 150 mm Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
140 W
Höhe des Kamins:
420-663 mm | 457-750 mm
Höhe der Haube:
320 mm
Gesamthöhe:
320 mm
Breite:
790 mm
Tiefe:
433 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
431 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
427 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,88*
€ 863,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,28*
€ 857,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,38*
€ 820,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,71*
€ 789,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,93*
€ 732,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.