Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL020MS2, Freistehende Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8321-FFL020MS2
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     FFL020MS2
EAN/GTIN:
     4242005296712
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l Design Garraum lackiert grau Reinigung Reinigungsunterstützung Komfort Drehknebel Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen LED-Innenbeleuchtung 27 cm Glas-Drehteller Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen Taste zum Öffnen der Tür Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345mm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
260 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
345 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.