Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBA3340B0, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
HBA3340B0, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-HBA3340B0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBA3340B0
EAN/GTIN:
     4242005356690
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 7Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft Sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit GranitEmail Reinigung Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt. Reinigungsunterstützung Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit LED-Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: bosch mini backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,31*
€ 725,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,83*
€ 688,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,60*
€ 665,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,52*
€ 624,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.