Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBG676ES6, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
HBG676ES6, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-HBG676ES6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBG676ES6
EAN/GTIN:
     4242002911335
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 13Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig Design intuitiver Bedienring Garraum: Email anthrazit Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung Vollglas-Innentür Komfort TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Soft Close Backofengriff aus Aluminium Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. PerfectBake Backsensor PerfectRoast Bratenthermometer Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Türtemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbaubackofen, bosch mini backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,89*
€ 1.944,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,31*
€ 1.923,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,40*
€ 1.821,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,27*
€ 1.761,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,94*
€ 1.693,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.