Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBG7764B1, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
HBG7764B1, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-HBG7764B1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBG7764B1
EAN/GTIN:
     4242005326679
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 14 Beheizungsarten:  4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig Design TouchControl-Bedienung Digitaler Bedienring Garraum: Email anthrazit XXL-Backofen Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) TFT Touchdisplay Plus Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose Soft Close Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. PerfectRoast Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI. PerfectBake Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI. Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Crisp Finish Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Türtemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fache Türverglasung Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbaubackofen, bosch mini backofen, backofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 893,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,95*
€ 1.233,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,38*
€ 1.217,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,61*
€ 1.158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,66*
€ 1.118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,49*
€ 1.063,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.