Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEA513BR3, Einbau-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
HEA513BR3, Einbau-Herd
Artikel-Nr.:
     C8321-HEA513BR3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEA513BR3
EAN/GTIN:
     4242005465231
Suchbegriffe:
Einbauherd
einbauherd bosch
einbauherd
Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 5Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, Runde Bedienknebel Garraum: Email anthrazit XXL-Backofen Reinigung Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit LED-Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung Technische Info Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld. Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
3*16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
ohne
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: Einbauherd/Backofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,63*
€ 736,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,03*
€ 689,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,44*
€ 663,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.