| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-HEZ390011 Herst.-Nr.: HEZ390011 EAN/GTIN: 4242002672991 |
| | |
|
| | |
| Inhalt: 6,5 l Außenmaß: 41,5 x 24 cm Bodenmaß: 31 x 22 cm Induktionsgeeignet Gewicht: 2,3 kg (mit Deckel: 3,3 kg) Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei mit Glas deckel Spülmaschinengeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Microwelle, Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, Deckel Kartoffelkocher, Deckel Pfanne, Pfannen-Deckel, Pfannendeckel, Topf-Deckel, Topfdeckel, bosch edelstahl microwelle, deckel kartoffelkocher, kochtopfset bosch, Zubehör |
| | |
| |