| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-HEZ9FF030 Herst.-Nr.: HEZ9FF030 EAN/GTIN: 4242005362868 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flex Pfanne, medium: 30 x 22 cm (oben inklusive Griffe) / 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 30 x 11 cm (oben einschließlich Griffe) / 20 x 7,5 cm (unten) Induktionsgeeignet Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allzwecktopf, Fleisch-Topf, Fleischtopf, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, kochtopfset bosch, kochtopf-set, antihaftbeschichtete pfannen induktion, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |