| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-HKS79U250 Herst.-Nr.: HKS79U250 EAN/GTIN: 4242005041329 |
| | |
|
| | |
| Kochfeld: Glaskeramik vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW hinten links: Bräterzone 2.4 kW hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW 4-fach Backofentyp und Heizart Elektro-Standherd 60cm mit 8Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 63 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Auszug Design Versenkknebel Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit LCD-Display Elektronik-Uhr AutoPilot 30 Programme Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Halogenlampe rechteckig Soft Close Komfort-Geschirrzug mit Einlegematte Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Sehr geringe Türtemperatur Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.93 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.77 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:63 l Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 10.85 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm Höhenverstellbare Füße |
| | |
| | | |
| | | |
| |