Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HMG6764B1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
Artikel-Nr.:
     C8321-HMG6764B1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HMG6764B1
EAN/GTIN:
     4242002808246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit Mikrowelle mit 12Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 67 L Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszüge, pyrolysefähig Design intuitiver Bedienring Garraum: Email anthrazit Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Komfort TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Soft Close Backofengriff aus Aluminium Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. PerfectBake Backsensor PerfectRoast Bratenthermometer Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen:
67 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Weitere Suchbegriffe: bosch mini backofen, back ofen, Mikrowelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.779,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,98*
€ 2.301,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,27*
€ 2.269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,12*
€ 2.174,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,41*
€ 2.142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,01*
€ 2.117,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.