| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-MFWS420W Herst.-Nr.: MFWS420W EAN/GTIN: 4242005433711 |
| | |
|
| | |
| Exzellente Ergebnisse Leistungsstarker Motor; mühelose Verarbeitung von Fleisch und Gemüse mit 1.900 W Motorblockleistung Zeitsparend dank hoher Maschinenleistung bis zu 2,5 kg Fleisch pro Minute Kleinere Fleischwölfe (Kammergröße 5) sind in der Regel erschwinglicher für gelegentliches Wolfen und liefern gleichzeitig die genauesten und besten Ergebnisse Planetengetriebe: liefert die Kraft dorthin, wo sie gebraucht wird, sorgt für einen ruhigen und stabilen Lauf der Maschine und arbeitet nie am Limit Sicherheit Sichere Nutzung: Gummifüße für Stabilität. Hoher Sicherheitsstandard durch Abdeckung der Zahnräder. 2 Geschwindigkeitsstufen: für beste Ergebnisse, angepasst an die zu verarbeitenden Lebensmittel Rücklauffunktion für bessere Sicherheit Metallkupplung: gewährleistet hohe Leistung auch bei starker Belastung Handlicher Stopfer: ergonomischer und sicherer Stopfer, der das Einfüllen der Zutaten erleichtert und die Hände vor versehentlichem Kontakt mit den scharfen Elementen schützt Komfort Bedienknopf: intuitiv, ermöglicht einfaches Umschalten zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen und Rücklauffunktion, für einfache Bedienung Intelligente Kabelaufbewahrung: kompaktes und praktisches Aufbewahrungsfach im Inneren des Gehäuses, in das das Kabel gelegt werden kann, um ein Verheddern zu verhindern und den Stecker zu sichern Intelligente Aufbewahrung für Lochscheiben: bequemer Zugriff auf die benötigten Scheiben, die zur einfachen Aufbewahrung und Nutzung oben im Gerät angeordnet sind Kompakte Größe: Dank einer Höhe von 12 cm ist der Arbeitsvorgang angenehmer und einfacher, da man einen großen Topf oder Schüssel verwenden kann Großer Einfüllschacht: größere Fleischmengen auf einmal verarbeiten für seltenereres Nachfüllen Aufbewahrung des Zubehörs im Stopfer: Scheiben, Kebbe- und Würstchenvorsatz können bequem an einem Ort aufbewahrt werden Einfache Reinigung: das Produkt selbst ist so konzipiert, dass die Oberfläche nach der Arbeit schnell und einfach abgewischt werden kann. Die meisten Zubehörteile, einschließlich Lochscheibe und Messer sind spülmaschinenfest. Spezielle und getestete Rezepte bieten nicht nur Tipps und Inspiration, sondern ermöglichen es, das volle Potenzial des Produkts auszuschöpfen und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihren kulinarischen Horizont zu erweitern Material / Design Modernes und elegantes Design mit 2 sich ergänzenden Oberflächenstrukturen in matt und glänzend, durchdachte Details und eine perfekte Abstimmung hochwertiger Materialien Einfacher Transport: Der Tragegriff an der Unterseite des Geräts ermöglicht jederzeit einen einfachen und bequemen Transport Einfache Montage des Zubehörs dank eines einzigen Montageplatzes. Das Zubehör rastet hörbar mit einem "Klick" ein Nachhaltigkeit: Der MultiPower wird in einem Karton aus > 90% Recyclingpapier und einer Bedienungsanleitung aus 100% Recyclingpapier geliefert. Darüber hinaus bietet Bosch eine verlängerte Verfügbarkeit für Ersatzteile von mindestens 10 Jahren und eine 10-jährige Garantie auf den Motor, um lange Freude am Produkt zu haben und die Umwelt zu schützen Enthaltenes Zubehör Wurststopfer 2 Lochscheiben aus rostfreiem Stahl (3 mm und 8 mm) ermöglichen das einfache Zerkleinern von rohem oder gekochtem Fleisch, Fisch und Käse. Kann auch Kartoffeln für Knödel verarbeiten oder Kartoffelpuffer zubereiten und getrocknete Brötchen zu Paniermehl für andere Gerichte zermahlen, spülmaschinenfest Messer beidseitig scharf für perfekte Ergebnisse. |
| | |
| | | |
| | | |
| |