Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bosch
>
Bosch-Haushaltsgeräte
>
Bosch Küchenmaschine
>
Artikel
MUM58420, Küchenmaschine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8321-MUM58420
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
MUM58420
EAN/GTIN:
4242002903866
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Exzellente Ergebnisse 1000 Watt Motor 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten. 7 Schaltstufen plus Momentschalter zur individuellen Wahl der Arbeitsgeschwindigkeit Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs Vielfalt Erweiterbar mit individuellem Sonderzubehör Komfort Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken Parkposition: leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil. Material / Design Große Schüssel 3,9 l aus Edelstahl - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig Enthaltenes Zubehör Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein) Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l Mit der praktischen Zubehörtasche dunkelgrau kann das Patisserie-Set platzsparend in der Schüssel verstaut werden Transparenter Deckel mit Einfüllöffnung Sicherheit Sichere Anwendung: Saugfüße für mehr Stabilität des Geräts und mehr Sicherheit. Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Lebensmittelverarbeitungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
küchenmaschine bosch
,
bosch küchenmaschine
,
küchenmaschine 1000w
,
Lebensmittelverarbeitungsgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 196,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen