Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XL72, Küchenmaschine mit Waage
Artikel-Nr.:
     C8321-MUM5XL72
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM5XL72
EAN/GTIN:
     4242005344406
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Exzellente Ergebnisse 1000 Watt Motor 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten. 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe / Momentschalter Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs Vielfalt Erweiterbar mit individuellem Sonderzubehör Komfort Easy storage: Kabelaufrollautomatik zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen Parkposition: leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil. Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken LED-Betriebs- und Fehleranzeige Material / Design Große Schüssel 3,9 l aus Edelstahl - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig Enthaltenes Zubehör Profi Patisserie-Set: Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl für perfekte Ergebnisse. Durchlaufschnitzler inkl. 4 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein und Reibscheibe grob) Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l Fleischwolf Würfelschneider zum Schneiden von z.B. Obst oder Gemüse in gleichmäßige Würfel Spritzgebäckvorsatz Praktische Kunststoffschüssel: spezielle Innenform zur einfachen Zubereitung von Kuchen- und Hefeteigen. Mit der praktischen Zubehörtasche dunkelgrau kann das Patisserie-Set platzsparend in der Schüssel verstaut werden Transparenter Deckel mit Einfüllöffnung QR-Code zum Rezept-Download Sicherheit Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors Sichere Nutzung: Gummifüße für Stabilität. Hoher Sicherheitsstandard durch Abdeckung der Zahnräder.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,61*
€ 540,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,78*
€ 499,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.