| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-NVQ645CB6E Herst.-Nr.: NVQ645CB6E EAN/GTIN: 4242005289271 |
| | |
|
| | |
| 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 2 Combi Zonen: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld. 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. Design Umlaufender Edelstahl-Rahmen Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W Netzkabel: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste Weitere Informationen: | | Lage der Steuerung: | vorne | Steuerung über Backofen/Herd: | ja | Restwärmeanzeige: | getrennt | Breite: | 583 mm | Tiefe: | 513 mm | Einbaubreite: | 560 mm | Einbautiefe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |