Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIF645BB5E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
PIF645BB5E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-PIF645BB5E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PIF645BB5E
EAN/GTIN:
     4242005289714
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW) Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit TouchSelect: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. Design Umlaufender Edelstahl-Rahmen Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
55 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,47*
€ 672,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,48*
€ 668,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.