Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIF64RBB5E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-PIF64RBB5E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PIF64RBB5E
EAN/GTIN:
     4242005289721
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW) Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit Touch Select: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. Design Umlaufender Edelstahl-Rahmen Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
55 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,85*
€ 521,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.