Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
PKE645BA2E, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-PKE645BA2E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PKE645BA2E
EAN/GTIN:
     4242005283422
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW Benutzerfreundlichkeit TouchControl +/- (EntryTouch): Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Zeitersparnis und Effizienz ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. Design Umlaufender Edelstahl-Rahmen Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 6600 W
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, kochfelder bosch, bosch ceran-kochfeld, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.