Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-PKM675DP1D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PKM675DP1D
EAN/GTIN:
     4242002844565
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Flexibilität der Kochzonen CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW) Benutzerfreundlichkeit DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe: PowerBoost-Funktion hinten links, PowerBoost-Funktion vorne rechts - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design ComfortProfil Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 44 x 606 x 527 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 44 x 560 x (500 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
606 mm
Tiefe:
527 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder bosch, kochtopf-set, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,84*
€ 651,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,91*
€ 647,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.