Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
PVQ811F15E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
Artikel-Nr.:
     C8321-PVQ811F15E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PVQ811F15E
EAN/GTIN:
     4242005218851
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Dunstabzugshaube
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Integriertes Downdraft-Lüftungssystem Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul. Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs. 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivsstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die DirectSelect Steuerung Gebläsenachlauf 30 Minuten Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone. Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar) Vollständig manuelle Steuerung über DirectSelect möglich. Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit. Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit. Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %). Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent. Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität. Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar. Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml) Wasserdichtes Lüftungssystem Dunstabzug Leistung: Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m3/h , max. Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m3/h , max. Normalstufe 487 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m3/h Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB  re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB  re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB  re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB  re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB  re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB  re 1 pW Fettfilter-Effizienz: 94 % Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D) Lüftereffizienzklasse: A Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche). Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass - Ersatzfilterset CleanAir Plus: HEZ9VRCR1. Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Plus Umluftfilter Planungs- und Installationshinweise Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht eine einfache und schnelle Installation und ist in allen Arbeitsplattentiefen ≥60 cm planbar. Für andere Installationsarten wird eines der folgenden Zubehörsets empfohlen: Notwendig bei Abluft  - immer als Geräteset bestellen!  Im Geräteset ist der erste relevante Bogen bereits enthalten:  Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm - gekürzte Auszüge (90° „S“ Flachkanalbogen HEZ9VDSB4, männlich) Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm- Standardauszüge (90° „L“ Flachkanalbogen HEZ9VDSB2, männlich) Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Hierzu bieten wir umfangreiches Zubehör an. Notwendig bei teil- und vollgeführter Umluft - immer als Geräteset bestellen! Im Geräteset ist der erste relevante Bogen bereits enthalten: Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm - gekürzte Auszüge (90° „S“ Flachkanalbogen HEZ9VDSB4, männlich) Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm - Standardauszüge (90° „L“ Flachkanalbogen HEZ9VDSB2, männlich) Für eine teilgeführte Umluft bis in den Sockelbereich bieten wir eine Vorzugsverrohrung als Zubehör-Set HEZ9VDKR2 an (ausgelegt für eine Arbeitshöhe bis zu 960 mm).  Für eine individuelle vollgeführte Umluft  steht umfangreiches Sonderzubehör zur Verfügung. Planungshinweise: Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör HEZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1). Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind (modellabhängig). Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wir lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt. Eine Installation in ungeführter Umluft erfordert eine vertikale Öffnung von min. 25mm hinter der Rückwand der Möbel. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen. Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten. Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine Luftrückstromöffnung von ≥ 400 cm² im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelherstellers, realisiert werden. Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden. Verrohrungen bis zu 8 m mit drei 90° Bögen möglich Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einem geeigneten Sicherheitsschalter versehen werden. Dies ist bei einer Installation in Umluftführung nicht erforderlich. Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden. 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 2 Combi Zonen: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. MoveMode (2 Stufen): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Rahmenlos Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 802 x 522 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490 - 490) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W Zur Vervollständigung der vollkgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich. Zubehör Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.410,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,94*
€ 1.856,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,66*
€ 1.840,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,23*
€ 1.762,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,56*
€ 1.716,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,51*
€ 1.678,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.